- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ベルト研磨
- 研磨ベルト 76×533のおすすめ人気ランキング
研磨ベルト 76×533のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新116件の「研磨ベルト 76×533」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨ベルト」、「研磨ベルト 100×915」、「エンドレスベルト 76×533」などの商品も取り扱っております。
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。
寸法(mm)
76×533
砥粒
アルミナ質研削材
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り
長さ(mm)
330
幅(mm)
10
粒度
#80
砥材
セラミック
適合材
一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
1セット(50本)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)
100×915
砥材
アルミナ
幅(mm)
100
適合材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
用途木工
ベルト幅W×長さL(mm)
76×533
適合
9903 ベルトサンダ
砥粒
WA
ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途ベルトサンダー用サンディングベルト。
適合機種
E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN
寸法(mm)
76×533
砥材
A(アルミナ)
タイプ
フィルムジョイントタイプ
溶着防止効果を強化しました。油性研磨による湿式研磨が可能です。フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)
用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。
材質
砥材:アランダム砥粒(A)
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
砥材
A
幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
540
砥材
ジルコニア(Z)(青)
基材
布
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
アルミナ
適合材
金属
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。
重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。
湿式乾式共に使用できます。
鋼材、木工共に使用可能です。
用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など
長さ(mm)
533
幅(mm)
76
砥材
アランダム砥粒(A)
基材
布
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
材質
砥材:ジルコニア砥粒(Z)
●木材の研削やバリ取りなどに適したベルトサンダー用のエンドレスベルトです。●仕上用です。●BE-3210・ABE3210・B-7076に取付が可能です
用途●木材の研削・バリ取りなど
適合機種
BE-3210・ABE3210・B-7076・B-7075
材質
砥粒:ホワイトアランダム
ベルト幅(mm)
76
種類
仕上
ベルト長さ(mm)
533
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×533×1
適合材
木工
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。
材質
砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布
質量(g)
200
2018年トラスコ掲載ページ
5 1340